Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddose SatBK 3f 7dB860 7dB2150 SSD5-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SSD00507 Steckdose Typ F Grau
Axing SSD00507 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     262-B579E43
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SSD00507
EAN/GTIN:
     7611682001662
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
Enddose SatBK 3f 7dB860 7dB2150 SSD5-07
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
7 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
7 dB dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung:
Enddose
Fernspeisetauglich:
ja
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Weitere Suchbegriffe: SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, axing sat-dose, sat-antennendose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 8,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 8,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,26*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.