Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SSD 5-07 Antennendose TV, UKW, SAT Unterputz Enddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R15685
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SSD 5-07
EAN/GTIN:
     7611682001662
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
Multfunktionsdose: SAT, BK und UNICABLE Einkabelmultischalter Antennensteckdose, über die IEC Anschlüsse können BK, terr., Radio Signale empfangen werden. Im vernickelten und hochgeschirmten Gehäuse. Passend für Rahmen und Abdeckungen nach deutscher Norm (80 x 80 mm) aller namhafter deutscher Schaltermaterialhersteller.
Features:
Frequenzbereich 5 - 2200 MHz
Rückkanaltauglich 5 - 65 MHz
Anschlussdämpfung 7 dB
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Breite:
68 mm
Geeignet für:
TV + UKW + SAT
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Klasse A tauglich:
Ja
Rückkanal:
5 - 65 MHz
DC-Durchlass:
Ja
Frequenzbereich:
5 - 2200 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 8,59*
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 8,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,26*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.