Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Wall Tilt TV-Wandhalterung Mit Rändelschrauben 81,3 cm (32") - 160,0 cm (63") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989273-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3957092
EAN/GTIN:
     4016138793185
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional Wall Tilt TV-Wandhalterung 81,3 cm (32") - 160,0 cm (63") Neigbar

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung für 81 cm (32") - 160 cm (63") Neigbar 75 kg

Halter-Ausführung: Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 160,0 cm (63")
Tragkraft (max.) 75 kg

Der nach unten neigbare Wandhalter ermöglicht eine optimale Sicht auf ein TV-Gerät, das oberhalb der Betrachtungshöhe positioniert ist. Neben dem Wohnzimmer ist das vor allem im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer von Vorteil. Die sichere und robuste Konstruktion erlaubt auch die Montage von größeren und schweren TV-Geräten bis 75 kg.

Ausstattung:
Einfache Justierung des Neigungswinkel durch Rändelschrauben.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 3.7 kg · Halter-Ausführung: Neigbar · Halter-Besonderheiten: Mit Rändelschrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),99,1 cm (39"),96,5 cm (38"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63") · Produktabmessung, Breite: 810 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 75 kg · VESA-Norm: 200 x 200 mm,200 x 300 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,500 x 350 mm,500 x 400 mm,600 x 200 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm · Wandabstand (max.): 7.9 cm · Wandabstand (min.): 7.9 cm

Lieferumfang:
Wandhalter,8x Lang-Dübel ¼ x 6,35,8x Dübel,4x Schrauben M4 x 30,4x Abstandshalter,4x Schrauben M8 x 25,4x Schrauben M8 x 40,4x Schrauben M5 x 30,4x Schrauben M6 x 30,10x Beilagscheibe M5/M6/M8,12x Beilagscheibe M4/M5/M6,Montageanleitung.

Hinweis:
Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG. Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD, LED oder Plasma TVs.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 810 x 500 x 78 mm
Wandabstands-Kategorie:
3.1 cm - 10 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
810 mm
Tragkraft-Kategorie:
> 50.1 kg
Passend für Display-Größe:
81|ツ|3 cm (32") | 83|ツ|8 cm (33") | 86|ツ|4 cm (34") | 88|ツ|9 cm (35") | 91|ツ|4 cm (36") | 94|ツ|0 cm (37") | 99|ツ|1 cm (39") | 96|ツ|5 cm (38")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 160|ツ|0 cm (63")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Neigbar
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Mit Rändelschrauben
Material (Details):
Stahl
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
0 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Wandabstand (max.):
7.9 cm
Wandabstand (min.):
7.9 cm
Tragkraft (max.):
75 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 400 mm | 400 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm
Gewicht:
3.7 kg
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
846
Frei Haus
ab € 31,77*
€ 43,87*
€ 4,00*
ab € 32,11*
€ 45,25*
€ 3,50*
ab € 57,85*
€ 76,80*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 63,49*
€ 83,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.