Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-4800 Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax ADF, Duplex, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2480247-BP
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ65402
EAN/GTIN:
     8715946684017
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
Epson EcoTank ET-4800 Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax ADF,Duplex,LAN,USB,WLAN,Tintentank-System;Schwarz

Epson EcoTank ET-4800

DIN-A4-Multifunktionsdrucker mit ADF und Fax: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
Extrem kostengünstiges Drucken: Sparen Sie bis zu 90 % bei den Druckkosten
Unkompliziertes Tintentanksystem: Problemloses Nachfüllen dank Schlüssel-Schloss-Prinzip und Tintentanks an der Vorderseite
Epson Smart Panel-App: Einrichten, Steuern, Drucken, Scannen und mehr – alles direkt über Ihr Smart-Gerät

Reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 % mit diesem EcoTank-Drucker. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen und eine Faxfunktion bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrucke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

Technische Daten:
Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 30 Blatt · Display-Typ/Auflösung: LC-Farbdisplay · Druck-Auflösung: 5760 x 1440 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 5 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 10 S./min · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Besonderheiten: Beidseitiger Druck,Farb-Display,Netzwerk-fähig,WLAN-fähig,WiFi-Direct-Print,Vorlageneinzug,Tintentank-System · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): ADF,Duplex,LAN,USB,WLAN,Tintentank-System · Einzeltanks: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (Papier): 100 · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Passendes Verbrauchsmaterial: 104 ECOTANK 4-COLOUR MULTIPACK
104 ECOTANK BLACK INK BOTTLE
104 ECOTANK CYAN INK BOTTLE
104 ECOTANK MAGENTA INK BOTTLE
104 ECOTANK YELLOW INK BOTTLE · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Tiefe: 347 mm · Scan-Auflösung horizontal: 1.200 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 2.400 dpi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN · Vorlageneinzug: Ja

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
30 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 375 x 237 x 347 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
347 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Display-Typ/Auflösung:
LC-Farbdisplay
Vorlageneinzug:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer|ツ| Fax
Scan Auflösung:
1.200 x 2.400 dpi
Marke:
Epson
Netzwerk:
Ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Beidseitiger Druck | Farb-Display | Netzwerk-fähig | WLAN-fähig | WiFi-Direct-Print | Vorlageneinzug | Tintentank-System
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
ADF | Duplex | LAN | USB | WLAN | Tintentank-System
Druck-Auflösung:
5760 x 1440 dpi
Scan-Auflösung horizontal:
1.200 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
2.400 dpi
Druck-Technologie:
Tintenstrahl
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
5 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
10 S./min
Kapazität (Papier):
100
Passendes Verbrauchsmaterial:
104 ECOTANK 4-COLOUR MULTIPACK<br>104 ECOTANK BLACK INK BOTTLE<br>104 ECOTANK CYAN INK BOTTLE<br>104 ECOTANK MAGENTA INK BOTTLE<br>104 ECOTANK YELLOW INK BOTTLE
Einzeltanks:
Ja
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,76*
€ 360,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Epson
C13T00P240
ab € 6,68*
Sonstiges
Epson
C13T00P440
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.