Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Drehtürschaukasten
>
Artikel
Schaukasten CC, mit Sicherheitsglas, Kapazität 9 x DIN A4.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-111100
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1214200
EAN/GTIN:
4013695036458
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten CC, mit Sicherheitsglas, Kapazität 9 x DIN A4.
Schreibfläche in Weiß, einseitig magnethaftend und lackiert. Mit Schaumstoffkern. Rückseite aus verzinktem Stahl. Wasserdichte Aluminiumeinfassung. Nutzbare Innentiefe 20 mm, Bautiefe 65 mm. Inkl. Befestigungsmaterial.
Schaukasten CC mit Sicherheitsglas für den Außenbereich abschließbar, inkl. 2 Schüsseln. Rückwand auch als Schreibtafel nutzbar.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
9 Stück
Außenhöhe:
1125 mm
Außenbreite:
900 mm
Außentiefe:
65 mm
Innentiefe:
20 mm
Sichtflächenhöhe:
1015 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
displayschaukasten magnetoplan
,
flach vitrine
,
infovitrine magnet
,
magnetoplan
,
111100 49
,
Alu-Schaukasten
,
Alu-Schaukästen
,
Aushangtafel
,
Aushangtafeln
,
Flachvitrinen
,
Glasschaukasten
,
Glasschaukästen
,
Infokasten
,
Infokästen
,
Plakatschaukästen
,
Präsentation
,
Präsentationen
,
Schaukästen
,
Wandkasten
,
Wandkästen
,
Wandvitrine
,
Wandvitrinen
,
Werbemittel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 208,03*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,18*
€ 208,05*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,35*
€ 217,58*
Lager 3636
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,08*
€ 218,44*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 174,95*
€ 224,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brillante Design-Magnete, Größe 15 mm (10 Stück)
magnetoplan
1680015
ab € 15,16*
Zubehör
magnetofix Magnetrahmen, Farbe grau, Größe A4
magnetoplan
1130301
ab € 14,69*
Zubehör
Takkis im Spender, selbstklebend
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
Zubehör
Takkis, Größe 15 x 15 x 0,75 mm (140 Stück)
magnetoplan
15501
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen