Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Schaukasten CC 1214200 90x112,5cm 9xDIN A4 Aluminium ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154494900
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1214200
EAN/GTIN:
     4013695036458
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukästen für den Außenbereich mit Schwenktüre. Abschließbar. Rückwand als Schreibtafel nutzbar. Schreibfläche lackiert. Rückseite aus verzinktem Stahl. Wasserdichte Einfassung. Tiefe im Innenbereich: 20 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten CC
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
90 x 112,5 x 6,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
9 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
verwendbare Stiftarten:
Boardmarker
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
16,5 kg
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten magnetoplan, flach vitrine, infovitrine magnet, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,68*
€ 208,69*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,03*
€ 212,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,14*
€ 218,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,50*
€ 219,19*
€ 2,95*
ab € 175,27*
€ 225,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,15*
Zubehör
magnetoplan
1130301
ab € 14,62*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,82*
Zubehör
magnetoplan
15501
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.