Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagesmagnet-Set, VE 2 Stk, BxH 100 x 20 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tagesmagnet-Set
Tagesmagnet-Set
Tagesmagnet-Set
Artikel-Nr.:
     103-111137
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12745S
EAN/GTIN:
     4013695047294
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Tagesmagnet-Set, VE 2 Stk, BxH 100 x 20 mm.

7 Tagesmagnete von Montag bis Sonntag zur Markierung des jeweiligen Planungstages. Verpackungseinheit 2 Sets.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß, schwarz
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: an- und abwesenheitstafel, magnetoplan, 111137 49, Büromaterial, Büromaterialien, Magnet, Magnete, Magnetstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.