| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-112576 Herst.-Nr.: 105500084 EAN/GTIN: 4250366513188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRUST Fahrradparker, zum Einbetonieren, Breite 1000 mm, VE 3 Stk.
Optimierte Diebstahlsicherung durch Sicherheitsösen. Praktisch und platzsparend. Witterungsbeständig. Klassische Form.
Maximalen Komfort und große Sicherheit vor Beschädigung und Diebstahl bietet das Fahrradanlehnsystem TRUST. Die in frei wählbarem Abstand montierbaren Anlehnbügel aus korrosionsgeschütztem, 48 mm starkem, verzinktem Stahlrohr ermöglichen das bequeme Abstellen aller Fahrradtypen. Angelehnte Fahrräder können durch die integrierten Stahlösen komplett am Fahrradrahmen befestigt werden. Als Aufsteller können Sie mit TRUST Ihre ganz individuelle Fahrradparkanlage im Nu realisieren und die Bügel jederzeit problemlos erweitern oder entfernen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Anzahl Stellplätze: | 2 Stück | Gesamthöhe: | 1140 mm | Gesamtbreite: | 1000 mm | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Radeinstellung: | 2-seitig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, 112576 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer, Ständer für Fahrräder, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 186,57* | € 234,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 221,57* | € 272,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 45 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 223,42* | € 281,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 248,75* | € 305,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 286,77* | € 352,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 62,19* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|