Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 20, zum Einbetonieren, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305764
EAN/GTIN:
     4250366513188
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 20, für jeden Fahrradtyp, VE = 3 Stück, zum Einbetonieren
  • Stabile Stahlrohrkonstruktion, verzinkt
  • Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp
  • Optimierte Diebstahlsicherung durch Stahlösen
  • Stabile Stahlrohrkonstruktion, verzinkt
  • Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp
  • Optimierte Diebstahlsicherung durch Stahlösen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 48 x 1150
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Gewicht [kg]: 8,4
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Einbetonieren
  • Anzahl Fahrräder: 2
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
48 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
8,4 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 186,57*
€ 234,64*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 221,57*
€ 272,16*
44 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 223,42*
€ 281,02*
31 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 248,75*
€ 305,36*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 286,77*
€ 352,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 352,20*
€ 419,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 344,27*
€ 409,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 328,46*
€ 390,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 322,92*
€ 384,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 286,77*
€ 341,26
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 95,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.