Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113776 Herst.-Nr.: 6293884 EAN/GTIN: 4002390031691 |
| |
|
| | |
| Info-Pinnwand, Struktur-Oberfläche, BxH 900 x 600 mm.
Pinnfähige Strukturoberfläche. Aluminiumrahmen, silbermatt eloxiert. Graue Kunststoff-Eckverbinder. Aufhängung wahlweise im Quer- oder Hochformat. Die exakte Horizontalausrichtung mittels der in den Eckverbindern integrierten Exzenter-Elemente kann auch nach der Montage vorgenommen werden. Nach dem Aufhängen bequem bis zu 6 mm nachjustierbar. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Textil-Pinnboards | Oberfläche: | Struktur | Lieferumfang: | Montagematerial | Breite: | 900 mm | Höhe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel, MAUL, 113776 49, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Memoboards, Memotafeln, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textil-Pinnwand, Textil-Pinnwände, Wandtafel, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,61* | € 62,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,66* | € 69,04* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,95* | € 72,11* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,62* | € 83,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,90* | € 85,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|