Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarren klappb.STA Alu.H.1250mm Schaufel-L.420mm Trgf.250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000443050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2239-61V3
EAN/GTIN:
     4260285074974
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
klappbar · robuster Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet · Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · stabile große Schaufel für die Aufnahme von großvolumigem, sperrigem Transportgut · pannensichere PU-Bereifung, Naben mit Kugellager · Rollfunktion auch im geklappten Zustand Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 120mm · Schaufellänge: 420mm · Radbreite: 40mm · Gewicht: 11,5kg · Rad-Ø: 215mm · Gestell: Stahlrohr · Schaufelbreite: 595mm · Höhe geklappt: 840mm · Breite geklappt: 595mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1250 mm
Gesamtbreite:
655 mm
Bereifung:
PU
Ausführung:
klappbar
Marke:
RUXXAC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 227,35*
€ 266,19*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 224,62*
€ 266,43*
Lager 1736
11
€ 4,99*
ab € 234,27*
€ 273,43*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 238,52*
€ 278,99*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 245,83*
€ 285,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,53*
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 108,35*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 81,64*
Ähnlich
k.A.
2234-81V3
ab € 131,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.