Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116271 Herst.-Nr.: 6309584 EAN/GTIN: 4002390023412 |
| |
|
| | |
| Whiteboard, Komplett-Set - Stahlblech, beschichtet, BxH 1200 x 900 mm.
Ansprechender Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium.
Stabiles, gewölbtes Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat, verschiebbare Ablegeschale. Verpackung inklusive Montagematerial. Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet. Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elementen bei der Montage. Ablegeschale grau, inklusive 4 grauer und 4 blauer Eckkappen. Zubehör: 4 Marker XL in den Farben Schwarz, Rot, Grün und Blau, ein großer, magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, 10 Facettenrand-Rundmagnete Ø 30 mm, je 5 rot und blau, ein 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter, 20-Blatt-Flipchartblock 36 x 54 cm. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboardsets | Oberfläche: | beschichtet | Eigenschaft: | beschreibbar, magnethaftend | Ausstattung: | Ablageschale, inklusive Zubehör, Flipcharthalter | Lieferumfang: | Ablageschale, 1 magnethaftender Tafelwischer, 4 Marker, 10 Facettenrand-Rundmagnete Ø 30 mm, 2er-Set verschiebbarer Flipchart-Blockhalter, 20-Blatt-Flipchartblock 360x540 mm | Tafelbreite: | 1200 mm | Tafelhöhe: | 1200 mm | Tafelfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, magnet board, magnet-board maul, MAUL, 116271 49, Flipchart, Flipcharts, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Set, Sets, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardset, Whiteboardsets |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,50* | € 127,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,18* | € 133,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 121,27* | € 151,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 121,16* | € 156,04* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,13* | € 165,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|