Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Whiteboard 2000 MAULpro Set 6309584 90x120cm kunststoffbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150166900
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6309584
EAN/GTIN:
     4002390023412
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Magnet-Board
Das Maximum an Stabilität, Funktion und Qualität. Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark. Extrastarke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element. Quer- oder Hochformat. Robuste Kunststoff-Oberfläche, geeignet für permanenten Gebrauch. Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft. Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt. Umweltschonende und sichere Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2000 MAULpro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard 2000 MAULpro
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 Marker XL, Tafelwischer, 10 Rundmagnete, Blockhalter, Flipchartblock
Zubehör für die Wandbefestigung:
2 x Excenter-Elemente, je 4 x Dübel, Schrauben
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
grau
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 99,50*
€ 127,53*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 128,58*
€ 6,78*
ab € 121,27*
€ 151,30*
€ 4,95*
ab € 121,16*
€ 156,04*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 130,72*
€ 164,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.