| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117042 Herst.-Nr.: 79.392.010 EAN/GTIN: 7612269044850 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank, 5 Schubladen, BxTxH 1023 x 725 x 1000 mm, lichtblau.
Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech, bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 900 mm. Schubladen BxT 918 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen: 100 / 82,5, 200 / 182,5, 300 / 282,5 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 1023 mm | Tiefe: | 725 mm | Schubladentraglast: | 200 kg | Anzahl Schubladen: | 5 Stück | Schubladenhöhe: | 2x100, 2x200, 1x300 mm | Schubladenauszug: | 100% | Korpusfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Frontfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Ausstattung: | Einzelauszugsperre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank hxbxt 1000x1023x725 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 117042 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.325,84* | € 1.497,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.352,24* | € 1.498,15* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.378,08* | € 1.524,08* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.370,98* | € 1.524,37* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.420,43* | € 1.571,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|