Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.392.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.392.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.392.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.392.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.392.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.392.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.392.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.392.010
Schubladenschrank blau H1000, 5 Schubl. 79.392.010
Artikel-Nr.:
     4012-779452
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79392010
EAN/GTIN:
     7612269044850
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 54x36 E, Höhe 1000 mm, mit 5 Schubladen

Ausführung
Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1000x1023x725 mm
Farbe:
RAL 5012
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,84*
€ 1.497,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.352,24*
€ 1.498,15*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.378,08*
€ 1.524,08*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.370,98*
€ 1.524,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.420,43*
€ 1.571,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,08*
€ 1.813,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,52*
€ 1.795,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,36*
€ 1.727,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,91*
€ 1.683,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,08*
€ 1.639,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.