Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckel-Abfallbox BIG-BOX SWING, Volumen 52 l, Behälter silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwingdeckel-Abfallbox BIG-BOX SWING
Schwingdeckel-Abfallbox BIG-BOX SWING
Schwingdeckel-Abfallbox BIG-BOX SWING
Artikel-Nr.:
     103-119146
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0860-221
EAN/GTIN:
     4007126001542
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Schwingdeckel-Abfallbox BIG-BOX SWING, Volumen 52 l, Behälter silber.

Platzsparende Quaderform mit selbstschließendem Schwingdeckel. Deckelverriegelung zum kompletten Öffnen des Schwingdeckels. Vier Anti-Rutsch-Füße für sicheren Stand.

Deckel und Boden aus hochfestem, schlagzähem, schwarzem Kunststoff. Lenkrollen sind als Zubehör erhältlich.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Volumen:
52 Liter
Höhe:
763 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
260 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckel-eimer hailo, schwingdeckel eimer, schwingdeckeleimer silber, Hailo, 119146 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Klappdeckel Abfallbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Touch-Abfallsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 59,10*
1 Tag
45
€ 5,95*
ab € 47,78*
€ 60,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 64,61*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 53,76*
€ 68,13*
Lager 103
65
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 68,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
1580-001
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.