Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolley Pilotenkoffer, Hauptfach, Laptopfach gepolstert, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trolley Pilotenkoffer
Trolley Pilotenkoffer
Trolley Pilotenkoffer
Artikel-Nr.:
     103-120196
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     92705
EAN/GTIN:
     4021068927050
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Trolley Pilotenkoffer, Hauptfach, Laptopfach gepolstert, schwarz.

Arretierbares Trolleysystem, abschließbare Vortasche, Seitentasche, zwei Zahlenkombinationsschlösser. Innen: Geräumiges Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, Hängeregistervorrichtung, drei Schreibgeräteschlaufen, Visitenkartenfach und Reißverschlusstasche im Deckel. Innenmaße Laptopfach: ca. 420 x 300 x 50 mm. Trolleyhöhe (ausgezogen): ca. 1030 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Leder
Farbe:
schwarz
Außenlänge:
485 mm
Außenbreite:
250 mm
Außenhöhe:
400 mm
Innenlänge:
445 mm
Innenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leder schwarz, piloten-koffer leder, pilotenkoffer, 120196 49, Businesskoffer, Koffer, Kunststoff-Koffer, Transportkoffer, Trolleys, Universalkoffer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 82,89*
€ 102,41*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,48*
€ 108,95*
€ 5,50*
ab € 92,14*
€ 113,13*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 113,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 123,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,22*
Sonstiges
Soennecken
5822
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.