Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer SILVANA, mit Trolleystem, 49 x 40 x 25 cm, Leder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-598937
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     92705
EAN/GTIN:
     4021068927050
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Pilotenkoffer SILVANA. Mit Trolleysystem, geräumiges Hauptfach, ein Laptopfach, Vortasche, Schreibgeräteschlaufen, Reißverschlusstasche im Deckel, zwei Kombinationsschlösser, Trolleyhöhe: ca.103 cm. Ausstattung: Griff vorhanden. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glatt. Größe (B x H x T): 490 x 400 x 250 mm. Innenmaße: ca. 445 x 340 x 220 mm, Innenmaß Laptopfach: ca. 420 x 300 x 50 mm, Werkstoff: Leder. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Echt Leder
Farbe:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 83,42*
€ 102,91*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,69*
€ 109,87*
€ 5,50*
ab € 92,00*
€ 114,27*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 114,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 124,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,22*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.