Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122460 Herst.-Nr.: 40742 EAN/GTIN: 4003866407422 |
| |
|
| | |
| Clip-On Rollensatz, 2 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm.
Werkzeuglose Montage möglich. Aus Vollgummi, Rad-Ø 100 mm. Tragkraft bis 100 kg bei 4 Rollen. 2 Lenkrollen jeweils mit Klemmmechanismus 1 x links und 1 x rechts, ausgestattet mit Radfeststellern. Anordnungsempfehlungen: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen oder 4 Lenkrollen.
Mobilität für sämtliche Kisten ab einer Größe von 550 x 350 mm Innenmaß. Weitere Informationen: | | Raddurchmesser: | 100 mm | Radausführung: | Vollgummi | Radausstattung: | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Eurobehälterrolle, Euroboxrolle, Rollensatz Eurobehälter, Rollensatz Eurobox, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Alukiste, Metallkiste, Rollensatz Aluminiumbox, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, schwerlastrolle 100mm lenkrolle, zarges alukiste, bock- und lenkrollensatz, ZARGES, 122460 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 68,37* | € 82,04* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 66,54* | € 82,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 7,90* | ab € 70,94* | € 85,49* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,99* | € 88,38* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 73,76* | € 88,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 66,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|