Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz-Winkel aus Stahl, L-Profil, Leitrolle, Höhe 400 mm, gelb / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-756
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     219756
EAN/GTIN:
     4055381382593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Anfahrschutz-Winkel mit Leitrolle, 6 mm Stahl, kunststoffbeschichtet, H 400 mm
  • Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter
  • ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübeln, Dübel optional lieferbar
  • Stahl-Anfahrschutz, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • vorgeschriebener Anfahrschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern diese nicht spurgebunden sind
  • einfache Montage
  • Materialstärke 6 mm
  • vorgeschriebener Anfahrschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern diese nicht spurgebunden sind
  • Anfahrschutz gemäß DGuV-Regel 108-007 und DIN 4844
  • zweiseitiger Anfahrschutz
  • 6 mm Materialstärke für massiven Schutz
  • Befestigung im Boden mit 4/6 (Winkel/U-Profil) Universaldübeln (12/100) oder 4/6 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Regalschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 160
  • Tiefe außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Materialstärke [mm]: 6
  • Typ: Winkel
  • Gewicht [kg]: 7
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutzprofil l-form, anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Schutzwinkel, Schutzprofile, Anfahrschutzprofile, Regalanfahrschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 96,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 96,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 101,00*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 81,27*
€ 102,94*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,07*
€ 108,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,61*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
58132501
ab € 13,50*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 13,69*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,75*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.