Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Anfahrschutz mit 1 Leitrolle, Winkel,, Höhe 400 mm, besch. gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-Anfahrschutz mit Leitrollen
Regal-Anfahrschutz mit Leitrollen
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-197.22.542
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.22.542
EAN/GTIN:
     4055381382593
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Anfahrschutz mit Leitrolle, Ausführung Winkel mit 1 Leitrolle, Höhe 400 mm, Stärke 6 mm, Querschnitt 160x160 mm, gelb kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,500 kg
Breite:
16,00 cm
Höhe:
40,00 cm
Länge:
16,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,49*
€ 97,12*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 97,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 102,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,81*
€ 109,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 110,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,55*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
58132501
ab € 13,40*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 13,73*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,75*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.