Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Bindevlies, Tücher, universal, 500 x 400 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BASIC Bindevlies
BASIC Bindevlies
BASIC Bindevlies
BASIC Bindevlies
BASIC Bindevlies
Artikel-Nr.:
     103-123238
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     GP211-D
EAN/GTIN:
     4260589111092
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
BASIC Bindevlies, Tücher, universal, 500 x 400 mm, VE 100 Stk.

In Spenderbox. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, 2-lagig. Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen. 2-lagig - als Arbeitsunterlage, unter Maschinen, für Leckage-Notfälle, oben abriebfest verstärkt - unten offene saugstarke Feinfaser-Struktur. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.

Ideal als Arbeitsunterlage, unter Maschinen und für Leckage-Notfälle. Für normale Beanspruchung. Hochsaugfähig. Oben verstärkt - abriebfest, fusselfrei und glatt. Unten offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohole etc. Tücher mittig perforiert. Verpackungseinheiten: VE 100 Stück im Karton. VE 80 Stück im Spenderkarton (8 x 10 Tücher). Praktischer Spenderkarton kann platzsparend an der Wand befestigt werden.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
universal
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
Bindung:
85 l/VE
Farbe:
grau
Für Medien:
Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc.
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal bindevlies tücher, bindevlies, universal bindevlies, 123238 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevliese für Chemikalien, Bindevliese für Öl, Bindevlies für Chemikalien, Bindevlies für Öl, Chemikalien-Bindemittel, Chemikalien-Bindevlies, Chemikalien-Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Öl-Bindevlies, Öl-Bindevliese, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,09*
€ 176,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,53*
€ 171,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 143,08*
€ 170,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,13*
€ 165,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,16*
€ 157,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,44*
€ 136,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.