saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen, Chemikalien und Öle auf · einsetzbar, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet und transportiert werden · f...
saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen, Chemikalien und Öle auf · einsetzbar, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet und transportiert werden · f...
Universalbindetücher L.40cm B.50cm 4x25 Tü.Krt.PROMAT CHEMICALS bestehend aus einem kompakten, fusselfreiem, 3-lagigem Bindevlies · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Tuch nimmt bis...
FIRST Bindevlies, Tücher, Ausführung Heavy, universal, 500 x 400 mm, VE 100 Stk. Heavy für große Flüssigkeitsmengen. 1-lagig - für einfache oder einmalige Anwendung, ideal für Notfälle oder unter M...
BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, universal, 400 mm x 40 m, VE 2 Rollen. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, 2-lagig. Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropy...
Typ Universal Mehrlagiges, flusenfreies PP-Bindevlies mit optimaler Saugleistung und starker Haltbarkeit. Dimple-Verschweißung für besonders stabilen Aufbau. Socks sind mit Zellulose gefüllt. Geeig...
Schoeller Universal-Bindevlies auf Rolle 94 L verstärkt und tropfsicher zur universellen Aufnahme Schoeller Universal-Bindevlies auf Rolle Der Universalbindevlies von Schoeller eignet sich dank der...
PIG MAT Tablet Pack Saugmatten zur Aufnahme von Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser PIG® MAT Tablet Pack Saugmatten Die aufhängbaren PIG® Matten sind für Leckagen und Verschüttungen universell...
Univeral-Bindevlies Geeignet gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Boden und Gewässer Für Kohlenwasserstoff- und wasserbasierte Flüssigkeiten Lieferung als Tücher Länge x Breite...
Univeral-Bindevlies Für den Innen- und Außenbereich geeignet Für Kohlenwasserstoff- und wasserbasierte Flüssigkeiten Lieferung als Tücher Länge x Breite 460 x 410 mm mittig längs perforiert Aufnahm...
Typ = Pad Anwendung = Wartung Absorptionsvermögen = 18 L Anzahl pro Packung = 20 RS PRO Absorptionskissen, Standardgewicht, für die Pflege. Absorbierende saugfähige Pflegepads mit Standardgewicht v...
Typ = Pad Anwendung = Wartung Absorptionsvermögen = 90 L Anzahl pro Packung = 100 RS PRO Absorptionskissen, Standardgewicht, für die Pflege. Absorbierende saugfähige Pflegepads mit Standardgewicht ...
Die graufarbigen Bindevliestücher FIRST universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-...
Die graufarbigen Bindevliestücher FIRST universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-...