Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, in Transportbox, Ausführung Öl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-123562
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     KBC1
EAN/GTIN:
     4260589111344
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallset, in Transportbox, Ausführung Öl.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.

Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Behälter mit verschließbarem Deckel gefüllt mit Vliesstoffbindemittel. Inhalt - 35 Vliestücher, 400 x 500 mm - 3 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1200 mm - 10 Wischtücher - 2 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Transportbox mit verschließbarem Deckel gefüllt mit Vliesstoffbindemitteln, 35 Vliestücher 400x500 mm, 3 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 10 Wischtücher, 2 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
Öl
Länge:
580 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
330 mm
Bindung:
50 Liter
Material:
Bindevliese
Farbe:
schwarz
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, 123562 49, Absorptionsmittel, Bindemittelbehälter, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 124,83*
€ 4,95*
ab € 103,60*
€ 125,40*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,27*
€ 131,64*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 153,03*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,71*
€ 155,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.