| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137706 Herst.-Nr.: KBC1 EAN/GTIN: 4260589111344 |
| | |
|
| | |
| Dieses Leckage Notfallset für öle, Benzin und Diesel haben Sie in der praktischen, blauen Transportbox jederzeit griffbereit. Bei Auslauf nimmt es bis zu 50 Liter dieser Gefahrstoffe zuverlässig auf. Das Leckage Notfallset entfernt Gefahrstoffe von harten Untergründen und eignet sich für die Anwendung in der Industrie. Die enthaltenen Saugschläuche sind wasserabweisend und schwimmen, was sie optimal zur öl- und Wassertrennung auf Gewässern macht. Neben Handschuhen und Entsorgungsbeuteln sind Wisch- und Vliestücher sowie Saugschläuche im Lieferumfang dieses Leckage Notfallsets bereits mitenthalten. Weitere Details: - In der blauen Transportbox jederzeit einsatzbereit
- Anwendungsbereiche: Gefahrstoffe wie öle, Benzin und Diesel
- Anwendung: Beseitigung der Gefahrstoffe auf harten Untergründen und aus Gewässern
- Eignung: Anwendungsbereiche in der Industrie
- Aufnahmekapazität: 50 l
- Inhalt: 3 Saugschläuche mit 75 mm x L 1200 mm, 10 Wischtücher, 35 Vliestücher in den Massen L 400 x B 500 mm, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungsbeutel
- Gewicht: 4,4kg
- Setgrösse: 580x390x330 mm
- Farbe: blau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, 137706, 137706-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,00* | € 124,83* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 103,60* | € 125,40* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,27* | € 131,64* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,42* | € 153,03* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,71* | € 155,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|