Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060872, Notfallset 50l 58x33x39 cm, für Öle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KBC1
EAN/GTIN:
     4260589111344
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060872, 50-Liter-Set, mit Mobil-Box , Box mit verschließbarem Deckel , Aufnahmekapazität: 50 l/VE , Maße (LxBxH): 580x330x390 mm Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200mmxØ 75mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Notfallset 50 l Öl mit Box
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 124,83*
€ 4,95*
ab € 103,60*
€ 125,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,27*
€ 131,64*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 153,03*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,71*
€ 155,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.