Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Artikel
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand, mit Deckel, Volumen 1050 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-124112
Hersteller:
Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
220350834
EAN/GTIN:
4260257922708
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand, mit Deckel, Volumen 1050 l.
Ideal für den effizienten Warentransport. Ideal für die Bereitstellung von Waren. Ideal für die sichere Aufbewahrung von Waren.
Praktisch überall einsetzbar in Produktionsstätten die eine effiziente Logistik von Gütern wie zum Beispiel Bauteilen, Halbzeugen und Fertigzeugen erfordern. Äußerst robuste und formstabile Bauweise der Aluminium-Kastenwagen: umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Seitenwände, Seitenwände versteift mit trapezförmigen Sicken. Sehr leicht und dennoch langlebig. Rollen mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz. Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststeller.
Sondergrößen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1280 mm
Breite:
730 mm
Höhe:
1430 mm
Innenlänge:
1250 mm
Innenbreite:
700 mm
Innenhöhe:
1200 mm
Volumen:
1050 Liter
Ausführung:
eine Längswand zur Hälfte aufklappbar
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Gmöhling
,
124112 49
,
Alu-Kastenwagen
,
Aluminiumtransportwagen
,
Aluminiumtransportwägen
,
Aluminium-Transportwagen
,
Aluminium-Transportwägen
,
Alutransportwagen
,
Alutransportwägen
,
Alu-Transportwagen
,
Alu-Transportwägen
,
Kastenwägen
,
Rollbehälter
,
Rollwagen
,
Rollwägen
,
Transportbehälter
,
Transportwagen
,
Transportwägen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,16*
€ 806,75*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,30*
€ 807,25*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,16*
€ 825,51*
Lager 2011
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,23*
€ 914,49*
Lager 4445
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 873,02*
€ 952,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,75*
€ 960,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,17*
€ 931,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 775,34*
€ 922,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,30*
€ 902,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,78*
€ 881,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,16*
€ 858,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zylinderschloss für Transportbox, 2 Stück
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen