Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059315, abklappbare Längswand 1250 x 645 x 800 Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220350834
EAN/GTIN:
     4260257922708
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059315, Aluminium Kastenwagen mit Deckel Der strapazierfähige und langlebige Transportwagen mit minimalem Eigengewicht verfügt über eine maximale Transportkapazität. , Ausführung: mit Dekcel , Material: Aluminium, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig , Rand-, Bodenprofil: stabil, zur Verstärkung der Behälterwände , Wandverstärkungen: ringsumlaufende trapezförmige Sicken , Rollen: 2 Bock-,2 Lenkrollen mit Radfeststellern und Rollenlagerung , Reifen: spurlose Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz Ausführungen: Abklappbare Längswand Mit anschaniertem Deckel und 2 Klapp-Verschlüssen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
1050 l
Maße außen LxBxH::
1280x730x1430 mm
Maße innen LxBxH:
1250x700x1200 mm
Rollenanordnung:
B
Rollen-Ø:
160 mm
Gewicht:
46,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00059315, ABSENKBARE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,84*
€ 801,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,39*
€ 802,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,09*
€ 820,09*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,95*
€ 908,11*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 874,84*
€ 945,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,04*
€ 954,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,78*
€ 943,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,57*
€ 918,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,93*
€ 898,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,39*
€ 867,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137230
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.