Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen Alu mit abklappb. Seitenw.1050 Liter, 1280x730x1430mm + Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4260257922708
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     220350834
EAN/GTIN:
     4260257922708
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
Kastenwagen aus Aluminium mit abklappbarer Seitenwand Tragfähigkeit 250 und 300 kg

Ausführung
• Hochwertiger Aluminium-Wagen mit glatter Oberfläche
• Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
• Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
• Robust, formstabil und geringes Eigengewicht
• Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Radfeststeller, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Werkstoff Wand:
Aluminium
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Innenhöhe:
1200 mm
Oberfläche:
Natur
Mit Deckel:
Mit Deckel
Mit Schloss:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1280 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Aluminium
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
730 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1430 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Ladeflächengröße:
1250 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen aus Aluminium, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, GMÖHLING
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,16*
€ 806,75*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,30*
€ 807,25*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,16*
€ 825,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,23*
€ 914,49*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 873,02*
€ 952,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,51*
€ 982,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,98*
€ 968,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,31*
€ 942,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,16*
€ 921,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,16*
€ 895,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.