Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne für Arbeitstische, lichtgrau, Breite 1675 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelwanne für Arbeitstische
Kabelwanne für Arbeitstische
Kabelwanne für Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     103-175530
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WBCT180
EAN/GTIN:
     6416763083985
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelwanne für Arbeitstische, lichtgrau, Breite 1675 mm.

Kabelwanne aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl sorgt für Ordnung von Kabeln unter der Tischplatte. Bei Tischen mit Elektroantrieb bereits im Lieferumfang. Montage unter der Tischplatte.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
204 mm
Länge:
64 mm
Breite:
1675 mm
Lieferumfang:
Kabelwanne zum Unterbau
Für Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Montagetisch, System-Montagetisch, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, treston montagetisch, kabel organizer, Treston, 175530 49, Kabelbehälter, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelkanal, Kabelkanäle, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelwurm, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 132,40*
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 132,75*
€ 4,95*
ab € 125,33*
€ 157,40*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 195,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB818
ab € 764,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.