Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb mit Innenbehälter, Volumen 12 l, creme.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb mit Innenbehälter
Papierkorb mit Innenbehälter
Papierkorb mit Innenbehälter
Artikel-Nr.:
     103-176467
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     04-176467-CT001
EAN/GTIN:
     4260563722498
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb mit Innenbehälter, Volumen 12 l, creme.

Mit praktischer Abfallsack-Klemmvorrichtung und Bodenschutzring. Inklusive Kunststoff-Innenbehälter.

Das edle und funktionelle Design des Abfalleimers ist ein Blickfang in jedem professionellen Innenbereich. Der Einsatz ist nach oben herausnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
12 Liter
Höhe:
430 mm
Breite:
240 mm
Farbe:
creme
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfall-korb stahl, abfall korb, abfallkorb 12 l, EKO, 176467 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Büroarbeitsplatz, Büroarbeitsplätze, Bürocontainer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.