Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177567 Herst.-Nr.: 2102111 EAN/GTIN: 4026631050678 |
| |
|
| | |
| Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF500, Auffangvolumen 82 l, 9 - 11 Blatt.
Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes, elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.
Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Weitere Informationen: | | Schutzklasse nach DIN 66399: | 2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf) | Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399): | P-5 | Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²): | 11 Stück | Schnittleistung Autofeed max.: | 500 Stück | Schnittart: | Partikel | Streifenbreite / Partikelgröße: | 1.9x15 mm | Auffangvolumen: | 82 Liter | Schnittgut: | Kreditkarten, Papier | Arbeitsbreite: | 240 mm | Höhe: | 1002 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter hsm, HSM, 177567 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,49* | € 704,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 676,40* | € 722,16* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 685,32* | € 734,16* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 710,65* | € 747,21* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 759,90* | € 806,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|