Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte RIO, Höhe 590 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte RIO
LED-Tischleuchte RIO
Artikel-Nr.:
     103-178012
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5010621
EAN/GTIN:
     7612176072571
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte RIO, Höhe 590 mm, anthrazit.

Leuchtenkopf ist vertikal verstellbar. Warmes, angenehmes Leselicht.

Moderne LED-Leuchte RIO aus ABS in Hochglanz-Effekt. Stufenlos dimmbar durch feines Berühren des Einschaltknopfes. Spezielles Designelement leuchtender Ein-/Ausschaltknopf auf dem Leuchtenfuß. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Kabellänge 198 cm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
G (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
4.8 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex:
83
Max. Beleuchtungsstärke:
500 Lux
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Hansa, 178012 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 21,30*
€ 5,50*
ab € 23,92*
€ 34,32*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 25,20*
€ 35,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 37,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010622
ab € 14,85*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010620
ab € 14,83*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010628
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.