Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000267 Herst.-Nr.: h5010621 EAN/GTIN: 7612176072571 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte Rio, anthrazit Leistung: 4,8W, gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h Lichtstrom: 450 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß max. Beleuchtungsstärke: 500Lux (50cm), Lebensdauer 35.000h enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (h5010621) Die Lampen könnnen in der Leuchte nicht ausgetauscht werden Ausladung: max. 450 mm, Höhe: max. 590 mm Armlänge: 440 mm, mit Standfuß, dimmbar Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,81* | € 21,30* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,92* | € 34,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,20* | € 35,23* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,90* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|