| |
|
| Artikel-Nr.: 103-179154 Herst.-Nr.: 8713631032211 EAN/GTIN: 8713631032211 |
| |
|
| | |
| Sicherheitspapierkorb, Edelstahl, Volumen 30 l, HxØ 470 x 335 mm, selbstlöschend.
Vorbeugender Brandschutz direkt am Arbeitsplatz. Flammverlöschend.
Dieser selbstlöschende Papierkorb aus Edelstahl besitzt einen Speziallöschkopf, der die Sauerstoffzufuhr stoppt. Somit können aufkommende Brände erstickt werden. Dies gibt Ihnen die Sicherheit eines vorbeugenden Brandschutzes direkt am Arbeitsplatz, in der Produktion, im Bürobereich und in allen Bereichen mit Publikumsverkehr. Weitere Informationen: | | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl | Durchmesser Abfallbehälter: | 335 mm | Volumen: | 30 Liter | Löschkopfmaterial: | Metall | Eigenschaft: | flammverlöschend | Höhe: | 470 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, selbstlöschender papierkorb edelstahl 30 l, edelstahlpapierkorb edelstahl, edelstahlpapierkorb 30 l, 179154 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe |
| | |
| |