Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 8', selbstlöschend, schwarz, 30 Liter, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17663, 17665, 17667 )
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17663, 17665, 17667 )
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 8- (v.l.: Art. 17664, 17666, 17668)
Artikel-Nr.:
     328-17666
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433832
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

|
  • selbstlöschender Papierkorb aus Edelstahl
  • im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Gesamtdurchmesser:
335 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Edelstahl
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, selbstlöschender papierkorb edelstahl, abfallkorb, abfallkorb edelstahl, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer, Abfallcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 87,00*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,91*
€ 87,63*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.