Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24, Auffangvolumen 34 l, mit Öler, Partikel, 4 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B24
Aktenvernichter SECURIO B24
Aktenvernichter SECURIO B24
Artikel-Nr.:
     103-179186
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1784111O
EAN/GTIN:
     4026631034968
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter SECURIO B24, Auffangvolumen 34 l, mit Öler, Partikel, 4 Blatt.

Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl für hohe Schnittleistung, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Auf Rollen fahrbar und mit einem kraftvollen Motor ausgestattet für einen dauerhaften Betrieb. Mit EcoSmart - Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt, automatische Start/Stopp-Funktion und Auto-Reversierung bei Papierstau. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Modernes und elegantes Design, hohe Bediensicherheit und intuitive Bedienung. Qualität Made in Germany.

Ein externer, automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-7
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
4 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
1x5 mm
Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgut:
Papier
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
605 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, HSM, 179186 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,21*
€ 1.006,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 960,12*
€ 1.006,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,70*
€ 1.011,31*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.076,49*
€ 1.126,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,57*
€ 1.158,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,42*
€ 1.378,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,49*
€ 1.353,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.126,11*
€ 1.340,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,62*
€ 1.324,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,97*
€ 1.305,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,57*
€ 1.290,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.