Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B24 Partikelschnitt 1x5mm mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B24 Partikelschnitt 1x5mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B24 Partikelschnitt 1x5mm mit Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1784111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1784111O
EAN/GTIN:
     4026631034968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
34 l
Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Breite:
395 mm
Bruttogewicht:
22.5 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
20.5 kg
Höhe:
605 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
4 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
317 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,21*
€ 1.006,88*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 960,12*
€ 1.006,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,70*
€ 1.011,31*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.076,49*
€ 1.126,51*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,57*
€ 1.158,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,89*
€ 1.198,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,00*
€ 1.194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,47*
€ 1.175,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,30*
€ 1.152,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 968,29*
€ 1.152,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,12*
€ 1.142,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.