Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B24 1784111O Partikel 1x5mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760230300
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1784111O
EAN/GTIN:
     4026631034968
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Herausnehmbarer Auffangbehälter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B24
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B24
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-7
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
39,5 x 60,5 x 31,7 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittbreite:
1 mm
Partikellänge:
5 mm
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
4 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
500 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
54 dB
Auffangvolumen:
34 l
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
automatischer Öler (250 ml)
Garantiedauer:
3 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
20,5 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,21*
€ 1.006,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 960,12*
€ 1.006,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,70*
€ 1.011,31*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.076,49*
€ 1.126,51*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,57*
€ 1.158,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,88*
€ 1.198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,99*
€ 1.194,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,46*
€ 1.175,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,24*
€ 1.158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,21*
€ 1.136,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.