Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gefahrstoff Fasslager
>
Artikel
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube, für 2 x 200-l-Fässer, lackiert.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-193976
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
193976
EAN/GTIN:
4052462006041
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube, für 2 x 200-l-Fässer, lackiert.
Zur Lagerung von Gefahrstoffen im Außenbereich. Witterungsbeständige, leichte GfK-Haube. Für 2 x 200-l-Fässer oder 6 x 60-l-Fässer.
Zur Lagerung von zwei 200-Liter- oder sechs 60-Liter-Fässern und Kleingebinden. Witterungsbeständige, leichte GfK-Haube mit Gasdruckfedern, rot RAL 3000. Dreikantverschluss. Stahlblechgehäuse. Zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C (Diesel, Heizöl) sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1450 mm
Außenbreite:
1455 mm
Außentiefe:
830 mm
Kapazität Fässer:
2x200 l, 6x60 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Farbe:
gelborange RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Prüfzeichen:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin
Material:
Stahlblech
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Stahl-Gefahrstoffschränke, Gefahrstoffdepots
Weitere Suchbegriffe:
Gasflaschen-Lagerbox
,
Gasflaschen-Magazin
,
Gasflaschencontainer
,
Gasflaschendepot
,
Gasflaschenlager
,
Gasflaschenlagerbox
,
Gasflaschenmagazin
,
Gasflaschenständer
,
Gefahrstoff Fasslager
,
Gefahrstoffdepot Fasslager
,
Gefahrstoff-Container
,
Gefahrstoffcontainer
,
Umweltcontainer
,
Gefahrstoff-Station
,
Gefahrstoffstation
,
Schadstoff-Sammelstation
,
Schadstoffsammelstation
,
Lagercontainer
,
Material-Container
,
Material-Lagercontainer
,
Materialcontainer
,
Materiallagercontainer
,
Modul-Container
,
Schnellbaucontainer
,
gasflaschen-container mit dach
,
gefahrstoff fasslager
,
eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer
,
eurokraft pro
,
193976 49
,
Abfüllstation
,
Abfüllstationen
,
Brandschutzcontainer
,
Chemikalienschrank
,
Chemikalienschränke
,
Container
,
Fasscontainer
,
Fassdepot
,
Fassdepots
,
Fässerdepot
,
Fässerdepots
,
Gefahrstoffdepot
,
Gefahrstoffdepots
,
Lagerstation
,
Lagerstationen
,
Öllagerschrank
,
Öl-Lagerschrank
,
Öllagerschränke
,
Öl-Lagerschränke
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,16*
€ 1.600,17*
Lager 7588
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,67*
€ 1.600,19*
Lager 103
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.473,11*
€ 1.665,58*
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.510,09*
€ 1.682,23*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.536,17*
€ 1.699,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,58*
€ 1.982,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,45*
€ 1.924,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.601,27*
€ 1.905,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,90*
€ 1.845,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,06*
€ 1.796,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.473,11*
€ 1.753,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fass- und Kleingebinderegal, mit 1 Fassauflage 60 l und 1 Boden, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.
Eurokraft
909594
ab € 132,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen