Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Gefahrstoffdepot Stahl GD-B - RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Gefahrstoffdepot Stahl GD-B - RAL 2000
Bauer Gefahrstoffdepot Stahl GD-B - RAL 2000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4416-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4416-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462006041
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Das Bauer Gefahrstoff-Depot Typ GD-B ist optimal für eine sichere Gefahrstofflagerung im Außenbereich geeignet. Bis zu zwei 200-Liter-Fässer lassen sich auf dem verzinkten Gitterrost unterbringen, aber auch Fässer mit kleineren Dimensionen und Kleingebinde können in dem Gefahrstofflager sicher aufbewahrt werden. Die robuste Auffangwanne verhindert Verunreinigungen und Unfälle effektiv, indem sie austretende Flüssigkeiten zuverlässig auffängt. Der Gefahrgutschrank kann zudem bedenkenlos ins Freie verlagert werden, da die gelagerten Gefahrstoffe dank der beständigen GfK-Haube auch vor schwierigen Witterungsverhältnissen geschützt werden. Für eine zusätzliche Sicherheit ist der Gefahrstoffschrank mit einem dreiseitigen Spritzschutz ausgerüstet. Gelagerte Fässer können also auch beim Transport nicht umkippen oder vom Gitterrost rutschen. Dank der Unterfahrhöhe von 100 mm lässt sich der Gefahrstoffbehälter flexibel mit dem Stapler aufnehmen und bewegen. Mithilfe des Dreikantverschlusses werden die Gefahrstoffe effektiv vor unbefugtem Zugriff bewahrt.

Das Gefahrstoffdepot sorgt für eine erhöhte Sicherheit bei der Lagerung von aggressiven und toxischen Flüssigkeiten und verhindert Unfälle durch ein versehentliches Umwerfen der Behälter effektiv. 

Bauer Gefahrstoffdepot Stahl GD-B

  • Für die Lagerung von maximal 2 Fässern à 200 l
  • Material Stahlblech - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 2000 gelborange
  • Maße 1460 x 830 x 1460 mm
  • Auffangvolumen 220 l
  • Mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg
  • Inklusive Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Inklusive 3 Spritzschutzwänden
  • Mit Dreikantverschluss
  • Mit witterungsbeständiger GfK-Haube (rote Ausführung) mit Glasdruckfedern
  • Unterfahrhöhe 100 mm
  • Für den Außenbereich
  • Mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch die bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 1460 mm
Breite: 830 mm
Höhe: 1460 mm

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,16*
€ 1.600,17*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,67*
€ 1.600,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.473,11*
€ 1.665,58*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.510,09*
€ 1.682,23*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.536,17*
€ 1.699,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,19*
€ 1.904,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,78*
€ 1.883,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,13*
€ 1.807,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,81*
€ 1.759,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,67*
€ 1.715,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.