| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-103334-YY Herst.-Nr.: GD-B,lack. EAN/GTIN: 4052462006041 |
| |
|
| | |
| Bauer® Gefahrstoff-Station aus Stahl mit GFK-Haube, gelborange Die Gefahrstoffstation aus Stahl dient der vorschriftsgemäßen Gefahrstofflagerung der Stufe GHS 1 – GHS 4 im Außenbereich. Aufgrund der geschlossenen Konstruktion und der abschließbaren GFK-Haube bleiben Gefahrstoffe vor unbefugten Zugriffen geschützt. Gefahrstoffdepot aus Stahl für den Außenbereich Lagerung von max. 2 x 200 l-Fässern Abschließbare GFK-Haube mit 2 Gasdruckfedern zum bequemen Öffnen und Schließen Mit Stapler verfahrbar (Unterfahrhöhe 100 mm) Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt erhältlich Auffwangwanne Tragkraft = 1000 kg Außenmaß Höhe = 1450 mm Außenmaß Breite = 830 mm RAL Farbe = RAL 2000 gelborange Material = Stahlblech Oberfläche = lackiert Weitere Informationen: | | Außenmaß Höhe: | 1450 mm | Außenmaß Breite: | 830 mm | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | lackiert | RAL Farbe: | RAL 2000 gelborange | Auffwangwanne Tragkraft: | 1000 kg | HEIGHT GRO: | 1460.00 mm | WIDTH GRO: | 1460.00 mm | DEPTH GRO: | 1460.00 mm | WEIGHT GRO: | 171.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoffdepots |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.410,72* | € 1.579,79* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.382,58* | € 1.579,81* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.437,00* | € 1.612,19* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.498,31* | € 1.680,18* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.509,67* | € 1.694,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|