Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper, Volumen 0,55 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Artikel-Nr.:
     103-250163
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     250163
EAN/GTIN:
     4052462007895
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapelkipper, Volumen 0,55 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen. Farbige Behälter garantieren Ordnung und System. 3-fach stapelbar (ohne Deckel). Sicheres und schnelles Handling der Behälter mit Stapler-Traverse.

Glatte Schüttwand 3 mm stark. Seitenwände, Rückwand und Boden aus profiliertem 2-mm-Blech.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.55 m³
Traglast:
1000 kg
Schüttkanthöhe:
900 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter, eurokraft pro, 250163 49, Behälter, Behälter stapelbar, Blechstapelbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelkippbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Traverse - Kippbehälter BSK, Traversen - Kippbehälter BSK
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,86*
€ 366,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 313,42*
€ 369,58*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,35*
€ 375,44*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,10*
€ 375,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,71*
€ 504,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,74*
€ 600,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,75*
€ 585,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,83*
€ 579,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,83*
€ 567,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,71*
€ 537,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 55
ab € 102,11*
Zubehör
Bauer
BST 55 LICHTBLAU
ab € 244,23*
Zubehör
Bauer
BKT 55 LICHTBLAU
ab € 293,98*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,99*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-2
ab € 305,08*
Zubehör
Bauer
4421-02-0000-1
ab € 298,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.