| |
|
| Artikel-Nr.: 103-277029 Herst.-Nr.: 6400032 EAN/GTIN: 3660974621297 |
| |
|
| | |
| Pinnwand, Naturkork, BxH 1500 x 1000 mm.
Mit einem dekorativen, silbermatt eloxierten Aluminiumrahmen und abgerundeten Ecken aus hochwertigem Kunststoff. Aufhängung wahlweise im Quer- oder Hochformat möglich. Die ideale Lösung für jede Art von Kommunikation.
Strapazierfähige Tafel mit langlebiger Naturkork-Oberfläche. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Kork-Pinnboards | Oberfläche: | Kork | Lieferumfang: | komplett mit 30 Pins | Breite: | 1500 mm | Höhe: | 1000 mm | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand kork 2x1m, pinboard, pinboard kork, 277029 49, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Homeoffice, Home office, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Korktafeln, Korkwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln |
| | |
| |