Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl verzinkt mit Reflexfolie | PL2063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahl verzinkt mit Reflexfolie | PL2063
Sperrpfosten aus Stahl verzinkt mit Reflexfolie | PL2063
Artikel-Nr.:
     261-PL2063
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 124 DK
EAN/GTIN:
     4050576045857
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Sperrpfosten aus Stahl verzinkt mit Reflexfolie | PL2063

Sperrpfosten aus Stahl, mit Dreikantschloß, herausnehmbar aus Bodenhalterung, Oberflächenausführung: verzinkt mit Reflexfolie Höhe über Flur: 900 mm, Pfosten D: 70x70 mm - Lieferung ohne Dreikantschlüssel
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Sperrpfosten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe mm:
900
Form:
Vierkant
Befestigung:
Herausnehmbar
Kippbar:
Nicht kippbar
Schließung:
Dreikantschloss
Kopfvariante:
Spitzkopf
Zerreißlast dN:
70
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Verzinkt/Rot
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 205,74*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,73*
€ 206,35*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 171,98*
€ 209,52*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 190,00*
€ 231,38*
€ 4,95*
ab € 211,53*
€ 256,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
AS 124 RW
ab € 152,29*
Ähnlich
Mannus
2-14-070-02-0003 / AS 122
ab € 147,93*
Ähnlich
Mannus
AS 124 CO
ab € 192,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.