Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler Öko, duo Plus L, Volumen 9 + 17 l, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tretabfallsammler Öko
Tretabfallsammler Öko
Tretabfallsammler Öko
Artikel-Nr.:
     103-453962
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     6302000
EAN/GTIN:
     4007126016171
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler Öko, duo Plus L, Volumen 9 + 17 l, Edelstahl.

Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen. Innenliegende, hygienische Tretmechanik. Deckel geruchsdicht und Soft Close. Ergonomisch breites Pedal.

Mit Aufkleberset zur einfachen Wertstofftrennung.
Weitere Informationen:
Volumen:
1x9 Liter + 1x17 Liter
Höhe:
430 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
340 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Deckelmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, tretabfallsammler hailo, Hailo, 453962 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 75,68*
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 58,92*
€ 77,45*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 79,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 81,70*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 64,69*
€ 85,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
6302700
ab € 50,61*
Ähnlich
Hailo
6302200
ab € 50,73*
Ähnlich
Hailo
6302600
ab € 50,80*
Ähnlich
Hailo
6302300
ab € 50,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.