Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Hailo Edelstahl 470 mm x 440 mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1029298
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1029298
Artikel-Nr.:
     94QG7-1029298
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0630-200
EAN/GTIN:
     4007126016171
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hailo Papierkorb. Breite: 470 mm. Einband: Inklusive. Farbe: Schwarz, Silber. Fassungsvermögen Papierkorb: 17 L + 9 L. Geeignet für: Innenbereich. Grundfarbe: Silber. Höhe: 440 mm. Lieferumfang: 1 x Papierkorb. Marke: Hailo. Material: Edelstahl. Tiefe: 340 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
430 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, tretabfallsammler hailo, PAPIERKORB, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, ABFALLEIMER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 75,68*
Lager 94QG7
15
€ 2,90*
ab € 58,92*
€ 77,45*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 79,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 81,70*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 64,69*
€ 85,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
6302700
ab € 50,61*
Ähnlich
Hailo
6302200
ab € 50,73*
Ähnlich
Hailo
6302600
ab € 50,80*
Ähnlich
Hailo
6302300
ab € 50,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.