Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber, für 2 x 120-l-Kunststofffässer, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheber
Fassheber
Artikel-Nr.:
     103-474850
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474850
EAN/GTIN:
     4052462024069
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Stapleranbau Fassgreifer
Fassheber, für 2 x 120-l-Kunststofffässer, verzinkt.

Ideales Handling für zwei 120-l-Kunststofffässer. Greifklammern gewährleisten einen sicheren Transport. Kunststoff-Deckelfässer palettenlos stapeln.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Höhe:
385 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
385 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Anzahl Fässer:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: fassheber eurokraft, stapleranbau fassgreifer, eurokraft pro, 474850 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.443,01*
€ 2.573,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.453,56*
€ 2.573,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.411,08*
€ 2.583,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.489,61*
€ 2.611,23*
Lager 103
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.679,00*
€ 2.863,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.863,77*
€ 3.407,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.795,23*
€ 3.326,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.767,28*
€ 3.293,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.720,54*
€ 3.237,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.684,84*
€ 3.194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.679,00*
€ 3.188,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.