Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schubladenschrank
>
Schubladenschrank Schubladen
>
Artikel
Schublade, für Schrank-BxT 564 x 725 mm, Traglast 75 kg, Fronthöhe 150 mm, lichtgrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-475771
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
72.034.020
EAN/GTIN:
7612269024401
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schublade, für Schrank-BxT 564 x 725 mm, Traglast 75 kg, Fronthöhe 150 mm, lichtgrau.
Die Anordnung im Schrank erfolgt von oben nach unten mit steigenden Schubladenhöhen.
Weitere Informationen:
Für Breite:
564 mm
Für Tiefe:
725 mm
Fronthöhe:
150 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Schubladenschrank Schubladen
,
lista schubladenschrank lichtgrau
,
schubfach schrank
,
lista schubfach-schrank
,
LISTA
,
475771 49
,
Schublade
,
Schubladen
,
Schubladenelement
,
Schubladenelemente
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,86*
€ 134,60*
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,82*
€ 134,61*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,16*
€ 138,79*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 141,51*
Lager 3904
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 144,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Einsatzkästen aus Kunststoff, 38 Einsatzkästen.
Lista
100.288.000
ab € 50,16*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Mulden, 12 Muldenteile, 50 Muldenwände.
Lista
100.283.000
ab € 51,48*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 1 Schlitzwand, 2 Trennbleche, Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
100.271.000
ab € 10,43*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 1 Schlitzwand, 2 Trennbleche, Fronthöhe 150 mm.
Lista
100.272.000
ab € 13,27*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 1 Schlitzwand, 2 Trennbleche, Fronthöhe 200 mm.
Lista
100.273.000
ab € 16,81*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 1 Schlitzwand, 2 Trennbleche, Fronthöhe 75 mm.
Lista
100.270.000
ab € 8,38*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 2 Trennwände, Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
100.266.000
ab € 9,50*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 2 Trennwände, Fronthöhe 150 mm.
Lista
100.267.000
ab € 11,93*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 2 Trennwände, Fronthöhe 200 mm.
Lista
100.268.000
ab € 13,90*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 2 Trennwände, Fronthöhe 75 mm.
Lista
100.265.000
ab € 7,46*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 3 Schlitzwände, 6 + 2 Trennbleche, Fronthöhe 100 mm.
Lista
100.251.000
ab € 27,24*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 3 Schlitzwände, 6 + 2 Trennbleche, Fronthöhe 150 mm.
Lista
100.252.000
ab € 33,81*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 3 Schlitzwände, 6 + 2 Trennbleche, Fronthöhe 50 mm.
Lista
100.249.000
ab € 20,15*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 3 Schlitzwände, 6 + 2 Trennbleche, Fronthöhe 75 mm.
Lista
100.250.000
ab € 21,42*
Zubehör
Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 4 Schlitzwände, 15 + 10 Trennbleche, Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
100.236.000
ab € 49,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen