Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x36E 150/75kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x36E 150/75kg R7035
Schublade 27x36E 150/75kg R7035
Schublade 27x36E 150/75kg R7035
Schublade 27x36E 150/75kg R7035
Schublade 27x36E 150/75kg R7035
Schublade 27x36E 150/75kg R7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164388
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72034020
EAN/GTIN:
     7612269024401
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtgrau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
150 mm
Nutzhöhe:
132,5 mm
Mantelhöhe:
126 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,86*
€ 134,60*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,82*
€ 134,61*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,16*
€ 138,79*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 141,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 144,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 50,16*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,48*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,43*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,27*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,81*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,38*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,50*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,93*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,90*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,46*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 27,24*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 33,81*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,15*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 21,42*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 49,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.